LAMP(スガツネ工業)
ルーター用隠し丁番 RS-114
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途
家具用
材質
亜鉛合金/鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
内容量
1個
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37885197
RS-114
3.2
36.5
2.4
6.8
8.4
15
38.1
17.5
25.4
23.8
4
3.9
5.5
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった