曜日別特売

ルーター用隠し丁番 RS-205

ルーター用隠し丁番 RS-205 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS-205 - LAMP(スガツネ工業)

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。

用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)95種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14内容量1個
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885206RS-2058.3406.38.119.318.260.331.747.627.33.14.76.3
3,410
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする