曜日別特売

ルーター用隠し丁番 RS型

ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。

仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180内容量1個
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法X(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885251RS-101SS26.69.50.86.30.811.542.822.233.317.12.33.55.5ステンレス鋼(SCS14)
18,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885267RS-203SS34.512.70.86.90.818.244.41931.721.83.13.84.7ステンレス鋼(SCS14)
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885276RS-204SS34.512.71.681.618.260.331.747.621.83.14.76.3ステンレス鋼(SCS14)
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885285RS-208SS43.315.91.28.41.22369.834.153.927.43.94.97.1ステンレス鋼(SCS14)
33,880
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885294RS-10126.69.50.86.30.811.542.822.233.317.12.33.55.5亜鉛合金/鋼
2,530
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885303RS-20334.512.70.86.90.818.244.41931.721.83.13.84.7亜鉛合金/鋼
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
37885312RS-20434.512.71.681.618.260.331.747.621.83.14.76.3亜鉛合金/鋼
3,410
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37885321RS-20843.315.91.28.41.22369.834.153.927.43.94.97.1亜鉛合金/鋼
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
37885337RS-101E26.69.50.86.30.811.542.822.233.317.12.33.55.5亜鉛合金/鋼
1,200
取扱い終了
返品不可
37885346RS-203E34.512.70.86.90.818.244.41931.721.83.13.84.7亜鉛合金/鋼
1,300
取扱い終了
返品不可
37885355RS-204E34.512.71.681.618.260.331.747.621.83.14.76.3亜鉛合金/鋼
1,600
取扱い終了
返品不可
37885364RS-208E43.315.91.28.41.22369.834.153.927.43.94.97.1亜鉛合金/鋼
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする