ロータリーダンパー TD38型

ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。
開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。

材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ダンパー開閉角は、180°に対し若干余裕があります。
シャフトは出荷時、閉位置になっているため、施工前に位置合わせを行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
キャップ色
色(本体)
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886712TD38A1-1.5K4232ブラックブラウン(軸)15[1.5]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886721TD38A1-3.0K4232ブラックブラック(軸)29[3.0]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886737TD38A1-6.0K4232ブラックパープル(軸)59[6.0]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886746TD38B1-1.5K4232パープルブラウン(軸)15[1.5]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886755TD38B1-3.0K4232パープルブラック(軸)29[3.0]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886764TD38B1-6.0K4232パープルパープル(軸)59[6.0]
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37886764
2014-03-27
用途: 特殊自動車のスロットル摺動部品にある程度の抵抗を付ける為に使用した。

小型を求めていた為サイズは丁度良かった。
もう少し抵抗が大きい設定品があれば完璧です。
コストについては不安になるくらい低価格でしたが問題はなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする