曜日別特売

ローラーキャッチ R265型

ローラーキャッチ R265型 - LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R265型 - LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R265型 - LAMP(スガツネ工業)ローラーキャッチ R265型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。

用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)8タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)内容量1個
注意
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
幅W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874654R265-SUS13.822.711.87.97.2248.419.71813.526.924.532.87
240
219
241(税込)
当日出荷
37874663R265-CS13.822.711.87.97.2248.419.718-26.924.532.87
100
取扱い終了
返品不可
37874672R265-US13.822.711.87.97.2248.419.718-26.924.532.87
100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874654
2024-05-09
用途: 基板の固定

試験用基板を運搬する際のキャリングケースに使用しています。
基板をガイドレールに沿わせながらローラーキャッチに挿入して固定します。脱着が容易で使い勝手がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする