曜日別特売

ロッキングストリップ

ロッキングストリップ - LAMP(スガツネ工業)ロッキングストリップ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全20種類を絞り込む
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902654209-0601 1m130
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
87439834209-0601 2m230
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87439843209-0601 3m330
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
87439852209-0601 4m430
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439861209-0601 5m530
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439877209-0601 10m1030
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439886209-0601 20m2030
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439895209-0601 30m3030
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439904209-0601 40m4030
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87439913209-0601 50m5030
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902663209-0602 1m170
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
87667072209-0602 2m270
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
87684597209-0602 3m370
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87696585209-0602 4m470
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
87710901209-0602 5m570
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
87723571209-0602 10m1070
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
87734421209-0602 20m2070
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
87858705209-0602 30m3070
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
87872897209-0602 40m4070
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87875733209-0602 50m5070
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87439877
2016-01-14
用途: 自動車の窓枠に使用するつもりが…

キャンピングカーの後付け窓枠に使用するつもりで購入したのですが、私の思い違いでもう少し幅広の製品が必要でした。
使用していないので、満足度は保留の意味での普通です。
10m単位で購入せずに、サンプルの意味で1m購入してみるべきでした。
小さなクルマ、昔のホンダN360 とかなら使用出来そうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする