LAMP(スガツネ工業)
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
セーフティーロック付きです。
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付
材質
鋼
高さ(mm)
25.5
質量(g)
227
仕上
光沢クロメート処理
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3333
許容荷重(N[kgf])
3333[340]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875966
TF703LC
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
参考になった