LAMP(スガツネ工業)
ロッドラッチ 208-9021
2~3点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途
ミニタイプ用
付属品
E形止め輪
ストローク(mm)
24
材質(本体)
亜鉛合金/素地
質量(g)
203
タイプ
ラウンドロッド取付タイプ
種類
ロッド類
材質(アーム)
鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
50
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37870996
208-9021
¥
2,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください