曜日別特売

ロッドラッチ 208-90型

ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)ロッドラッチ 208-90型 - LAMP(スガツネ工業)

2~3点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。

ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870944208-9003亜鉛合金/素地フラットロッド取付タイプ
2,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870953208-9053ポリアミド/ブラックフラットロッド取付タイプ
2,470
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870971208-9002亜鉛合金/素地ラウンドロッド取付タイプ
2,290
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870987208-9052ポリアミド/ブラックラウンドロッド取付タイプ
2,470
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871005208-9013亜鉛合金/素地アームなしタイプ(1点ロック)
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871014208-9063ポリアミド/ブラックアームなしタイプ(1点ロック)
2,470
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871023208-9014亜鉛合金/素地1本アームタイプ(1点または2点ロック)
2,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871032208-9064ポリアミド/ブラック1本アームタイプ(1点または2点ロック)
2,630
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする