LAMP(スガツネ工業)
ロングボルトアジャスター LB型
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
用途
工作機械、自動販売機用
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37916137
LB12-200
19
60
40
225
25
200
M12×1.75
17
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
37916146
LB16-250
24
80
45
282
32
250
M16×2
22
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37916155
LB16-300
24
80
45
332
32
300
M16×2
22
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916173
LB20-250
30
80
45
285
35
250
M20×2.5
22
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916182
LB20-300
30
80
45
335
35
300
M20×2.5
22
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37916216
LB24-280
36
80
45
315
35
280
M24×3
22
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916164
LB16-350
24
80
45
385
32
350
M16×2
22
¥
3,700
取扱い終了
37916191
LB20-350
30
80
45
385
35
350
M20×2.5
22
¥
4,300
取扱い終了
37916207
LB20-400
30
80
45
435
35
400
M20×2.5
22
¥
4,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください