ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ

ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチスライド丁番 H95TM型用 マウンティングプレートのみ - LAMP(スガツネ工業)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
H95TSHの小型版です。
ワンタッチで脱着が可能です。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質仕様扉の調整機能(前後±2 mm)質量(g)80.8種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35内容量1個
注意
ワンタッチスライド丁番 H95TMH用の別売品マウンティングプレートのみの商品です。
別途本体(H95TMH)と組み合わせてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885023H95TMZ
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする