LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチスライド丁番 H95TM型 本体
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
H95TSHの小型版です。
ワンタッチで脱着が可能です。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
色
シルバー
質量(g)
138
種類
板金用スライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
内容量
1個
注意
マウンティングプレート H95TMZは別売品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37885014
H95TMH
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください