LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチスライド丁番 H95TS型用 マウンティングプレートのみ
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
質量(g)
94
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
内容量
1個
注意
ワンタッチスライド丁番 H95TSH用の別売品マウンティングプレートのみの商品です。
別途本体(H95TSH)と組み合わせてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37885041
H95TSZ
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください