LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチスライド丁番 H95TS型 本体
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色
シルバー
質量(g)
150
種類
板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上
ニッケルめっき
付加機能
キャッチなし
開き角度(度)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ量分類(mm)
13.6かぶせ
内容量
1個
注意
マウンティングプレート H95TSZは別売品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37885032
H95TSH
¥
1,010
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください