LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ
(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884156
HG-OTA45R
あり
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
37884174
HG-OTA45L
あり
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37884165
HG-OTB45R
なし
¥
840
取扱い終了
返品不可
37884183
HG-OTB45L
なし
¥
840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
参考になった
参考になった