LAMP(スガツネ工業)
引き出し用ダンパー GDSR144-R
スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげます。
色
(本体)グレー
(ブラケット)ライトグレー
(バンパー)レッド
材質
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
24
材質(バンパー)
ポリウレンタン
反力(N)
20
材質(ブラケット)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
バネの作用で引出しが飛び出るのを防止するため、ラッチを併用してください
使用前に必ず試作検証を行ってください。
下図の印付寸法が、30 mm未満にならないようご注意ください。
本製品は右仕様です。左仕様についてはお問い合わせください。
ダンパーに対して真っ直ぐに当たる様に、必ずスライドレールと併用してご使用ください。
本製品はオイルダンパーです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37896677
GDSR144-R
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください