回転取手 413-9005型

回転取手 413-9005型 - LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 - LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 - LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。
取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。

用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき材質(ケース)ポリアミド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868442413-9005.00-000150.8~1.5
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
37868451413-9005.00-000201.3~1.5
2,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする