LAMP(スガツネ工業)
掘込引手 WB-901390
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
仕様
埋込・掘込取手
色
ブラック
高さ(mm)
3
質量(g)
44
取付け方法
丸穴
取付穴深さ(mm)
19
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868634
WB-901390
114
133
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください