曜日別特売

厚扉用キャップ

厚扉用キャップ - LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップ - LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップ - LAMP(スガツネ工業)厚扉用キャップ - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。
つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。

付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)13仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。
つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4 kgf・cm)
板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37869316PK04VB
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37869316
2013-10-24
用途: 古くなったプッシュつまみの交換

スガツネ(LAMP)プッシュつまみ PK04型
と一緒に使おうとおもってたのですが、28㎜の厚さだといらないようですね…
使ってはいませんが、素材はしっかりしていています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする