厚扉用面付スライド丁番 HT160V2

厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。

材質
(カップ)亜鉛合金
(本体)鋼
(スペーサー)ポリアセタール
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)付属品マウンティングプレートシルバー質量(g)252.6種類板金用スライドヒンジ仕上(本体・カップ)ニッケルめっき付加機能キャッチなし開き角度(度)95RoHS指令(10物質対応)対応座金ねじ穴数6座金ピッチ(mm)35かぶせ量分類(mm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885005HT160V2
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37885005
2020-05-20
用途: 小屋の窓作り
製造業

木製枠でガラスの変わりにアクリル板を使用した自作の窓を制作した際に使用しました。
普通の丁番だと取り付け後に微調整できませんが、スライド丁番にしたおかげで微調整が行え、スムーズに開閉できます。
また、厚扉用なので、窓枠と干渉しにくく使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする