LAMP(スガツネ工業)
厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 マウンティングプレート
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途
小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質
鋼
仕様
扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)
69.1
種類
マウンティングプレート
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
座金ねじ穴数
6
座金ピッチ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884996
HT160TZ
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください