自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ

自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ - LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ - LAMP(スガツネ工業)

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃内容量1個
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37916471SAJ14SAJ30-10N2.5
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916487SAJ17SAJ30-10N3
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916505SAJ13SAJ30-10M8
210
209
230(税込)
当日出荷
37916496SAJ10SAJ30-10M6
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする