LAMP(スガツネ工業)
取付プレート ML-PU/ML-PL
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。
ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品
六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)
六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)
六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)
材質
鋼
仕上
塗装
色
ブラック
種類
電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37917363
ML-PU
600
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37917372
ML-PL
1400
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください