LAMP(スガツネ工業)
樹脂製アジャスター付キャスター CAB型
アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
アジャスター付
キャスタータイプ
アジャスター付キャスターねじ込みタイプ
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37911072
CABF50B
50
588
67
ポリアミド(PA)
鋼、ポリアミド(PA)
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911081
CABF50W
50
588
67
ポリアミド(PA)
鋼、ポリアミド(PA)
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911097
CABF50UB
50
588
67
エラストマー(TPE)
鋼、エラストマー(TPE)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911106
CABF50UW
50
588
67
エラストマー(TPE)
鋼、エラストマー(TPE)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911115
CABF75B
75
1176
96
ポリアミド(PA)
鋼、ポリアミド(PA)
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37911124
CABF75W
75
1176
96
ポリアミド(PA)
鋼、ポリアミド(PA)
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911133
CABF75UB
75
1176
96
エラストマー(TPE)
鋼、エラストマー(TPE)
¥
4,860
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911142
CABF75UW
75
1176
96
エラストマー(TPE)
鋼、エラストマー(TPE)
¥
4,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911151
CABS50W
50
588
67
ポリアミド(PA)
ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911167
CABS50UW
50
588
67
エラストマー(TPE)
ステンレス鋼、エラストマー(TPE)
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911176
CABS75W
75
1176
96
ポリアミド(PA)
ステンレス鋼、ポリアミド(PA)
¥
6,480
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911185
CABS75UW
75
1176
96
エラストマー(TPE)
ステンレス鋼、エラストマー(TPE)
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください