樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 - LAMP(スガツネ工業)樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

アジャスター付のキャスターです。
移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。
アジャスターのないタイプもあります。

材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55内容量1個
注意
キャスターとして使用する際は、固定ねじをゆるめてご利用ください。
全12種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37910957CAPF50B505885563ポリアミド(PA)
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
37910966CAPF50W505885563ポリアミド(PA)
2,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910975CAPF50UB505885563エラストマー(TPE)
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910984CAPF50UW505885563エラストマー(TPE)
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910993CAPF75B7511765592ポリアミド(PA)
3,450
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911002CAPF75W7511765592ポリアミド(PA)
3,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911011CAPF75UB7511765592エラストマー(TPE)
4,860
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911027CAPF75UW7511765592エラストマー(TPE)
4,860
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911036CAPS50W505885563ポリアミド(PA)
4,750
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911045CAPS50UW505885563エラストマー(TPE)
5,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911054CAPS75W7511765592ポリアミド(PA)
6,480
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911063CAPS75UW7511765592エラストマー(TPE)
7,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37910966
2020-01-24
用途: 破損
サービス業

満足している調剤台の移動がらくらく移動が、スムースに移動している

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする