LAMP(スガツネ工業)
樹脂埋込マグネットキャッチ CSN6
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)
12
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
4
種類
標準タイプ
吸着力(N)
5
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
5[0.5]
材質(磁石)
強力磁石
内容量
1個
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着したままにしないでください。劣化するおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874024
CSN6-BL
10.8
32
ブラック
¥
760
¥
659
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り5点です
37874033
CSN6-WT
10.8
32
ホワイト
¥
760
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください