LAMP(スガツネ工業)
縦型抜き差し丁番 SKH型
(1件のレビュー)
幅の狭い、抜き差し蝶番です。
用途
制御盤、各種筐体
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37883526
SKH-35S
3
35
6
2
27
8
ステンレス鋼(SUS304)
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
37883535
SKH-51S
4
51
8
2.5
40
11
ステンレス鋼(SUS304)
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
37883544
SKH-60S
5
60
9.5
3
48
13
ステンレス鋼(SUS304)
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
37883553
SKH-80S
6
80
11.5
4.5
68
14.5
ステンレス鋼(SUS304)
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
37883562
SKH-35CR
3
35
6
2
27
8
亜鉛合金
¥
670
取扱い終了
返品不可
37883571
SKH-51CR
4
51
8
2.5
40
11
亜鉛合金
¥
680
取扱い終了
返品不可
37883587
SKH-60CR
5
60
9.5
3
48
13
亜鉛合金
¥
700
取扱い終了
返品不可
37883596
SKH-80CR
6
80
11.5
4.5
68
14.5
亜鉛合金
¥
940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください