LAMP(スガツネ工業)
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途
工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品
ナット1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37916015
ADHS-85-24-150
36
189
150
M24×3.0
¥
10,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37916024
ADHS-85-24-200
36
239
200
M24×3.0
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916033
ADHS-85-30-150
46
194
150
M30×3.5
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916042
ADHS-85-30-200
46
244
200
M30×3.5
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください