LAMP(スガツネ工業)
重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途
工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様
かじり防止処理
付属品
ナット1個
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)
ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能
焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37916051
ADHS-85-24-150K
36
189
150
M24×3.0
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916067
ADHS-85-24-200K
36
239
200
M24×3.0
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916076
ADHS-85-30-150K
46
194
150
M30×3.5
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916085
ADHS-85-30-200K
46
244
200
M30×3.5
¥
19,900
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください