重量用アジャスター付キャスター AF型

重量用アジャスター付キャスター AF型 - LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型 - LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型 - LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型 - LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスター付キャスター AF型 - LAMP(スガツネ工業)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。
アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)材質(車輪)強化ポリアミドタイププレートタイプ車輪幅(mm)45取付け方法プレートプレート長さ(mm)102耐荷重N(kgf)2500[255]耐荷重(N)2499RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付車輪数単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
偏心E(mm)
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37910932AF-50465074
6,650
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37910941AF-65516595
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする