重量用キャスター 60シリーズ

重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。

材質(本体)取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5内容量1個
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37910302SUG-16-625-XSR63.578473.0596.8スーパーロール・クロロプレンゴム
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910311SUG-16-635B-XSR88.998073.05121スーパーロール・クロロプレンゴム
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37910327SUG-16-635-XSR88.998073.05121スーパーロール・クロロプレンゴム
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37910336SUG-16-625-XSE63.5132373.0596.8ソリッド・エラストマー
11,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910345SUG-16-635B-XSE88.9156873.05121ソリッド・エラストマー
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910354SUG-16-635-XSE88.9156873.05121ソリッド・エラストマー
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
37910363SUG-16-625R-XSR63.578473.0596.8スーパーロール・クロロプレンゴム
8,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910372SUG-16-635R-XSR88.998073.05121スーパーロール・クロロプレンゴム
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
37910381SUG-16-625R-XSE63.5132373.0596.8ソリッド・エラストマー
8,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910397SUG-16-635R-XSE88.9156873.05121ソリッド・エラストマー
10,700
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910406SUG-16-625F-XSR63.578473.0596.8スーパーロール・クロロプレンゴム
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910415SUG-16-635F-XSR88.998073.05121スーパーロール・クロロプレンゴム
22,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910424SUG-16-625F-XSE63.5132373.0596.8ソリッド・エラストマー
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910433SUG-16-635F-XSE88.9156873.05121ソリッド・エラストマー
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする