曜日別特売

重量用キャスター 70シリーズ

重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。

材質(本体)車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪内容量1個
注意
牽引車には使用できません。
ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37909751SUG-31-73-XD76.284.15117.5特殊クロロプレンゴム自在車
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909767SUG-31-74B-XD101.684.15141.3特殊クロロプレンゴム自在車
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909776SUG-31-74-XD101.684.15141.3特殊クロロプレンゴム自在車
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909785SUG-31-75B-XD12784.15168.3特殊クロロプレンゴム自在車
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909794SUG-31-75-XD12784.15168.3特殊クロロプレンゴム自在車
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909803SUG-31-76B-XD152.484.15192.1特殊クロロプレンゴム自在車
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909812SUG-31-76-XD152.484.15192.1特殊クロロプレンゴム自在車
22,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909821SUG-31-73-PSE76.284.15117.5ソリッド・エラストマー自在車
16,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909837SUG-31-74B-PSE101.684.15141.3ソリッド・エラストマー自在車
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37909846SUG-31-74-PSE101.684.15141.3ソリッド・エラストマー自在車
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909855SUG-31-75B-PSE12784.15168.3ソリッド・エラストマー自在車
23,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37909864SUG-31-75-PSE12784.15168.3ソリッド・エラストマー自在車
19,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909873SUG-31-76B-PSE152.484.15192.1ソリッド・エラストマー自在車
25,700
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909882SUG-31-76-PSE152.484.15192.1ソリッド・エラストマー自在車
23,300
21,880
24,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909891SUGT-76B-PSE152.490192.1ソリッド・エラストマー自在車
31,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
37909907SUGT-76-PSE152.490192.1ソリッド・エラストマー自在車
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909977SUG-31-73F-XD76.284.15117.5特殊クロロプレンゴム自在車
23,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37909995SUG-31-74F-XD101.684.15141.3特殊クロロプレンゴム自在車
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910013SUG-31-75F-XD12784.15168.3特殊クロロプレンゴム自在車
28,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910031SUG-31-76F-XD152.484.15192.1特殊クロロプレンゴム自在車
33,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910047SUG-31-73F-PSE76.284.15117.5ソリッド・エラストマー自在車
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910065SUG-31-74F-PSE101.684.15141.3ソリッド・エラストマー自在車
26,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910083SUG-31-75F-PSE12784.15168.3ソリッド・エラストマー自在車
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910101SUG-31-76F-PSE152.484.15192.1ソリッド・エラストマー自在車
33,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910126SUGT-76F-PSE152.490192.1ソリッド・エラストマー自在車
44,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910187SUG-31-73R-XD76.284.15117.5特殊クロロプレンゴム固定車
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910196SUG-31-74R-XD101.684.15141.3特殊クロロプレンゴム固定車
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910205SUG-31-75R-XD12784.15168.3特殊クロロプレンゴム固定車
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910214SUG-31-76R-XD152.484.15192.1特殊クロロプレンゴム固定車
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910223SUG-31-73R-PSE76.284.15117.5ソリッド・エラストマー固定車
15,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910232SUG-31-74R-PSE101.684.15141.3ソリッド・エラストマー固定車
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37910241SUG-31-75R-PSE12784.15168.3ソリッド・エラストマー固定車
17,900
17,880
19,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37910257SUG-31-76R-PSE152.484.15192.1ソリッド・エラストマー固定車
22,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37910266SUGT-76R-PSE152.4100192.1ソリッド・エラストマー固定車
27,900
27,880
30,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37909986SUG-31-74A-XD101.6-141.3特殊クロロプレンゴム自在車
14,900
取扱い終了
返品不可
37910004SUG-31-75A-XD127-168.3特殊クロロプレンゴム自在車
16,000
取扱い終了
返品不可
37910022SUG-31-76A-XD152.4-192.1特殊クロロプレンゴム自在車
20,300
取扱い終了
返品不可
37910056SUG-31-74A-PSE101.6-141.3ソリッド・エラストマー自在車
17,100
取扱い終了
返品不可
37910074SUG-31-75A-PSE127-168.3ソリッド・エラストマー自在車
19,400
取扱い終了
返品不可
37910092SUG-31-76A-PSE152.4-192.1ソリッド・エラストマー自在車
21,000
取扱い終了
返品不可
37910117SUGT-76A-PSE152.4-192.1ソリッド・エラストマー自在車
29,600
取扱い終了
返品不可
37909916SUG-31-74B-TU101.6-141.3ダーコ・ウレタン自在車
17,100
取扱い終了
返品不可
37909925SUG-31-74-TU101.6-141.3ダーコ・ウレタン自在車
14,400
取扱い終了
返品不可
37909934SUG-31-75B-TU127-168.3ダーコ・ウレタン自在車
17,600
取扱い終了
返品不可
37909943SUG-31-75-TU127-168.3ダーコ・ウレタン自在車
16,200
取扱い終了
返品不可
37909952SUG-31-76B-TU152.4-192.1ダーコ・ウレタン自在車
20,100
取扱い終了
返品不可
37909961SUG-31-76-TU152.4-192.1ダーコ・ウレタン自在車
18,700
取扱い終了
返品不可
37910135SUG-31-74A-TU101.6-141.3ダーコ・ウレタン自在車
23,300
取扱い終了
返品不可
37910144SUG-31-74F-TU101.6-141.3ダーコ・ウレタン自在車
20,800
取扱い終了
返品不可
37910153SUG-31-75A-TU127-168.3ダーコ・ウレタン自在車
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37909986SUG-31-74A-XD37909767SUG-31-74B-XDSUG-31-74A-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909767重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910004SUG-31-75A-XD37909785SUG-31-75B-XDSUG-31-75A-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909785重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910022SUG-31-76A-XD37909803SUG-31-76B-XDSUG-31-76A-XD 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909803重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910056SUG-31-74A-PSE37909837SUG-31-74B-PSESUG-31-74A-PSE 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909837重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910074SUG-31-75A-PSE37909855SUG-31-75B-PSESUG-31-75A-PSE 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909855重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910092SUG-31-76A-PSE37909873SUG-31-76B-PSESUG-31-76A-PSE 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909873重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37910117SUGT-76A-PSE37909891SUGT-76B-PSESUGT-76A-PSE 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909891重量用キャスター 70シリーズLAMP(スガツネ工業)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする