曜日別特売

重量用ダンピングキャスター TP型

重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター TP型 - LAMP(スガツネ工業)

走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。
安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。
車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。
始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。

材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪内容量1個
注意
ダンピングキャスターの基準荷重表示は、衝撃吸収効果がもっとも得られる荷重を表しています。
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37910537TP-150LF-A-YE151129.5192.5
32,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910546TP-150LF-A-BU151129.5192.5
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37910555TP-150LF-A-RD151129.5192.5
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910564TP-200LF-A-YE201.5129.5245.5
39,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910573TP-200LF-A-BU201.5129.5245.5
39,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37910582TP-200LF-A-RD201.5129.5245.5
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023657TPAH-200LF-A-RD203.2---
92,000
取扱い終了
返品不可
27023666TPAH-200LF-A-GN203.2---
95,000
取扱い終了
返品不可
27023675TPAH-200LF-A-BR203.2---
95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする