潤滑スプレー テフロドライ

潤滑スプレー テフロドライ - LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライ - LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライ - LAMP(スガツネ工業)
(9件のレビュー)

低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。
油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。
特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。
溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。
長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。

用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性内容量1個(100mL)
注意
使用前に缶をカラカラ音が出るまで上下に強く振ってください。
300 ℃以上になると主原料PTFEの熱分解により有毒ガスが発生し危険です。
氷点下では噴射ガスの圧力低下がおき、噴射不良を起こすことがあります。
耐溶剤性に劣る種類のプラスチック等の素材には影響を与える可能性があります。
ごみやほこりを極端に嫌う精密機能部品にご使用の際は、過剰な塗布はお控えください。
高圧ガスLPGを使用しています。使用の際は火気の近くを避け、換気を十分に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37907414TFD
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37907414
2023-12-17
用途: 機械部品、樹脂ギアーと金属ギアー組立時に使用。

他社製品も使用してみたが、具体的に言えないがヘリカルギアーのノイズが少ないように思えてまた長持ちするようだ。

対象商品 : 37907414
2022-09-06
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シリコンスプレーだとイマイチ、似たような製品だと白くなる、これは性能もいいし透明なので使いやすい。クーポンやキャンペーンを使うと安く買えるのでありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 37907414
2023-03-10
用途: 鍵穴のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ノズルが細くて使いやすかったです。他は特にありません。

対象商品 : 37907414
2022-02-07
用途: カセットテープのギアメンテナンス
製造業

カセットテープのギアのシャフトが動きが悪いため使用。
筆を使って少しずつ流す感じで給油したら引っ掛かりも無くスムーズになりました。
ベタつかないので精密機器に適してます。

2が参考にしています
対象商品 : 37907414
2021-12-27
用途: 鍵の動作不良時
不動産業

鍵での開閉で不良の有る際、内部に注入して使用します。
一般の方は油を使用しますが、油を入れるとゴミやほこりが入り取れなくなります。
テフロドライだと油も流れ動作不良も無くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 37907414
2021-01-24
用途: 家の中での色々な摺動部の潤滑スプレーとして
製造業

以前は近くのホームセンターで購入できたのですが、取扱が無くなって手に入らなくなった。
玄関の扉のキーキー音止めから鍵穴にも使用できるので重宝しているのでまとめ買いしました。
スプレーした後ベトベトにならないのでお薦めです!

1が参考にしています
対象商品 : 37907414
2016-02-10
用途: パイプオルガンメカニズム減摩
株式会社須藤オルガン工房

濡れてはいけない、染みてはいけない部分に使える、乾質潤滑剤。
他に例を見ない効果、品質。

3が参考にしています
対象商品 : 37907414
2016-02-10
用途: パイプオルガンメカニズム減摩
株式会社須藤オルガン工房

濡れてはいけない、染みてはいけない部分に使える、乾質潤滑剤。
他に例を見ない効果、品質。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする