曜日別特売

正面付用オールロック ALF1600型

正面付用オールロック ALF1600型 - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型 - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型 - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型 - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック ALF1600型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。
標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。
ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
連動バーは右用・左用があります。
シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。

付属品
キー
リング
十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)
十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質
(本体)亜鉛合金
(キー・リング)黄銅(真鍮)
ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880123ALF1600-B
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
37880132ALF1600-D
2,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-10
用途: デッドボルトを曲げた
サービス業

キャビネットの錠交換に使用。
既存のものはデッドボルトの頂点がL型に曲がっていた。
シリンダーやボディの径、ビスピッチは同じ。既存品はどれだけ探しても見つからなかったので代用できるかと思ったがそのままではやはり交換できなかった。
デッドボルトがこちらのストレート形状では施錠機構を操作できなかったので、デッドボルトをバイスに挟んでハンマーで叩き90度曲げて形成した。
長さも余ったのでサンダーでカット。アルミの様な材質で加工は簡単だったが煩わしい作業であった。
デッドボルトがL型のものを今後発売してほしい。
また、B/Dの意味が分かりづらい。B=別鍵・D=同一鍵と分かり易い表記を求める。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする