曜日別特売

正面付用オールロック 部品セット ALFL

正面付用オールロック 部品セット ALFL - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFL - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFL - LAMP(スガツネ工業)正面付用オールロック 部品セット ALFL - LAMP(スガツネ工業)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。
標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。
ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
連動バーは右用・左用があります。
シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。

付属品
キー
リング
十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)
十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質
(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼
(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート仕様左用適合1830-MKGA/DN内容量1セット
注意
鍵は付属しておりませんのでご注意下さい。(内容詳細につきましては、セット内容にてご確認下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880053ALFL
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする