曜日別特売

大型デザインキャスター MX型

大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)大型デザインキャスター MX型 - LAMP(スガツネ工業)

病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。
1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。
ロックレバーが大きく、操作が簡単です。
旋回ロックにすると固定車として使えます。
旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。

材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリプロピレン(PP)車輪幅(mm)36寸法A(mm)125寸法D(mm)39寸法B(mm)170色(本体)ライトグレー耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
注意
ロック付キャスターは旋回ロック位置を合わせるため、キャスターを台車に取り付ける際に、スリットの向きを押す方向に合わせて固定してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37913592MX-125PS125751701444120
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37913601MX-125P125751701357102
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37913617MX-125N16S125-1701301120
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37913626MX-125N16125-1701209102
10,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする