曜日別特売

大型強力マグネットキャッチ DIG88

大型強力マグネットキャッチ DIG88 - LAMP(スガツネ工業)大型強力マグネットキャッチ DIG88 - LAMP(スガツネ工業)大型強力マグネットキャッチ DIG88 - LAMP(スガツネ工業)大型強力マグネットキャッチ DIG88 - LAMP(スガツネ工業)

吸着力が強く、表面はゴム製のため、滑らず重い物でもしっかり固定できます。

用途サインパネルやフックなどの固定。吸着力(N[kgf])14[1.4]ブラック材質(本体)ゴム質量(g)187種類標準タイプ長さL(mm)89吸着力(N)411材質(磁石)強力磁石内容量1個
注意
磁力が強いため、精密電子機器のそばでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874593DIG88
10,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする