単輪キャスター ESL型

単輪キャスター ESL型 - LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型 - LAMP(スガツネ工業)単輪キャスター ESL型 - LAMP(スガツネ工業)

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。

用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(車輪)ポリウレタン(PUR)材質(本体)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
質量(g)
寸法F(mm)
偏心E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37914046ESL-JN-75ND-K7511585010537
6,200
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914055ESL-JN-100ND-K10014599010540
7,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914064ESL-JN-125ND-K125167105010544
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914082ESL-75ND-K751156308037
5,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914091ESL-100ND-K1001457809540
5,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
37914107ESL-125ND-K12516785011044
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37914073ESL-JN-150ND-K150190111010540.6
6,600
取扱い終了
返品不可
37914116ESL-150ND-K15019091013040.6
4,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする