LAMP(スガツネ工業)
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC
セーフティーロック付きです。
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)
10666
許容荷重(N[kgf])
10666[1088]
材質
鋼
仕様
掛代調節機能付
トラスコ品番
836-9071
高さ(mm)
38
質量(g)
908
仕上
光沢クロメート処理
適合フック
TF40C
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875957
TF804TLC
¥
28,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超強力ロック解除防止機構付ファスナー TF804TLC
参考になった