曜日別特売

超重量用隠し丁番 RS型

超重量用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型 - LAMP(スガツネ工業)

リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)

開き角度(度)180内容量1個
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法X(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885136RS-218SS-79.428.642.1117.5629589217.5X≦6.412.910.5(本体・アーム・リンク・ブッシュ)ステンレス鋼
54,78052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885145RS-220SS-97.534.951139.776114104268.5X≦716.212(本体・アーム・リンク・ブッシュ)ステンレス鋼
67,80058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885154RS-218-79.428.642.1117.5629589217.5X≦6.412.910.5(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37885163RS-220-97.534.951139.776114104268.5X≦716.212(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
24,20022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47413085RS-218【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)79.428.642.1117.5629589217.5X≦6.412.910.5(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
13,00011,900
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
37885172RS-218E-79.428.642.1117.5629589217.5X≦6.412.910.5(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
7,300
取扱い終了
返品不可
37885181RS-220E-97.534.951139.776114104268.5X≦716.212(本体)亜鉛合金
(アーム)鋼
(リンク・ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
12,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする