低床式超重量用キャスター HR型

低床式超重量用キャスター HR型 - LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型 - LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター HR型 - LAMP(スガツネ工業)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37911352HR-50-GNB50160068強化ポリアミド
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911361HR-65-PB65250092フェノール樹脂
6,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911377HR-75-PB753000106フェノール樹脂
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする