曜日別特売

低床式超重量用キャスター UHG型

低床式超重量用キャスター UHG型 - LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型 - LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター UHG型 - LAMP(スガツネ工業)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37911194UHG-50-PB50400079フェノール樹脂(PF)
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911221UHG-65-PB65500097フェノール樹脂(PF)
10,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911264UHG-75-PB756000107フェノール樹脂(PF)
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911203UHG-50-MC50400079MCポリアミド
7,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911246UHG-65-MC65600097MCポリアミド
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911282UHG-75-MC757000107MCポリアミド
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911307UHG-80-MC808000120MCポリアミド
24,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911316UHG-100-MC1008000140MCポリアミド
37,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911212UHG-50-MCE50400079導電性MC強化ポリアミド
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911255UHG-65-MCE65600097導電性MC強化ポリアミド
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911291UHG-75-MCE757000107導電性MC強化ポリアミド
25,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする