曜日別特売

電気ゲートロック GL1

電気ゲートロック GL1 - LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1 - LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1 - LAMP(スガツネ工業)

屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。
後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。
通電時施錠型です。
扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。
電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。
扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。
扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。
消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。

電流(mA)
DC12V:290(待機時)/870(作動時)
DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)仕上黒塗装材質(受金具)保持力N(kgf)8900[907]RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)DC30V1A内容量1個
注意
左記取付例の取付用金物は、お客様でご用意ください。
雨などの水滴が直接かからない場所でご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880543GL1-M
104,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする