曜日別特売

電動昇降装置 スリムリフト SL型

電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型 - LAMP(スガツネ工業)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。
別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)

仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32内容量1台
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていません。
防水・防油・防塵機能はありません。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37917433SL-1-460-S
251,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動昇降装置 スリムリフト SL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする