表示器付単輪キャスター EX-100P型

表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型 - LAMP(スガツネ工業)

LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。
車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。
ブレーキが大きく、操作が簡単です。
旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。
ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。

材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー内容量1個
注意
取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を施してください。施回ロック時に障害物に当たった場合、緩む場合があります。
全6種類を絞り込む
取付高(mm)
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37913635EX-100PS10069.5157888プレート
8,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37913644EX-100P10069.5157873プレート
7,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
37913653EX-100N12S100-150680ねじ込み
7,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
37913662EX-100N12100-150641ねじ込み
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
37913671EX-100N16S100-150686ねじ込み
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
37913687EX-100N16100-150661ねじ込み
5,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする