LAMP(スガツネ工業)
平丁番 D-CH型
穴無しの平蝶番です。
材質
鋼
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881681
D-CH-60
60
50
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37881697
D-CH-90
90
60
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881706
D-CH-100
100
80
¥
790
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください