曜日別特売

平丁番 F-A型

平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)平丁番 F-A型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

スタンダードな穴付きの平蝶番です。

材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
製品の動きにばらつきがあります。現品にてご確認ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N/ペア)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881155F-25A204.4250.84
135
129
142(税込)
当日出荷
37881164F-32A206.1320.84
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
37881173F-38A298.9380.854.5
170
169
186(税込)
当日出荷
37881182F-51A3913.2510.94.5
235
229
252(税込)
当日出荷
37881191F-64A5919.46415
270
259
285(税込)
当日出荷
37881207F-76A6932.5761.15.5
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 工作等

用途にもよりますが、強度は充分でした。動きも良好です。サイズに合った数の取り付け穴が開けてあり、スムーズに取り付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする