曜日別特売

埋込マグネットキャッチ IN型

埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。

材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石内容量1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材質、取付工程、型などにより多少違う場合があります。参考値としてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874532IN8D-BL11891110.3
260
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
37874541IN8D-WT11891110.3
260
259
285(税込)
当日出荷
37874566IND10-BL14111211.711
440
409
450(税込)
当日出荷
37874575IND10-WT14111211.711
440
409
450(税込)
当日出荷
37874584IND10-GL14111211.711
440
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
37874557IN8D-GL11891110.3
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874566
2023-10-13
用途: 家具の扉のキャッチに
教育・研究機関

扉の厚みが20mmなので、埋込み長が薄いこの商品を購入。樹脂で覆われキャッチ部が目立たないのもうれしいです。マグネットがやや弱い…とのクチコミに不安もありましたが許容範囲でした。問題なく使用できて満足しています。

対象商品 : 37874532
2019-06-06
用途: 水屋の扉とめ
その他業種

取替えでサイズぴったりでした。
改善点特になしです。

対象商品 : 37874532
2017-12-23
用途: キャビネットの扉キャッチとして
製造業

扉キャッチとしては、やや磁力が弱いと思われます。受け座とセットになっていないので別々に購入しなくてはならず、それが面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする