曜日別特売

埋込引手 HH-P130

埋込引手 HH-P130 - LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130 - LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130 - LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130 - LAMP(スガツネ工業)

手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

付属品
固定具
十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)
十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
用途半導体製造装置、液晶製造装置など適合板厚(mm)1~11内容量1個
注意
付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~5 mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10 mm以上かかるねじをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P(mm)
寸法t(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518247HH-P118584725.5481121.51189390951044塩化ビニル樹脂(PVC)
750
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
37868625HH-P130------------ポリ塩化ビニー
1,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
08518256HH-P118BL584725.5481121.51189390951044塩化ビニル樹脂(PVC)
380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37868625HH-P13013977130HH-P130HH-P130 埋込取手 HH-P型 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 13977130埋込取手 HH-P型 HH-P130LAMP(スガツネ工業)1個
999
税込1,099
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする